姫野精工所
内ねじ付き平行ピンm6(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
呼び径
M5
注文コード
44766111
品番
M5×35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
122
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M5
長さ(mm)
35
寸法S(mm)
5
寸法C(mm)
1
寸法ds(mm)
M3/P0.5
材質
S45C-Q(焼入れ)
タイプ
内ねじ付き
種類
内ねじ付き平行ピンm6
表面処理
生地