M6×10 内ねじ付き平行ピンm6(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱) 姫野精工所 44766145

内ねじ付き平行ピンm6(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(500個)呼び径M6注文コード44766145品番M6×10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
呼び径M6長さ(mm)10寸法S(mm)6寸法C(mm)1寸法ds(mm)M4/P0.7材質S45C-Q(焼入れ)タイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6表面処理生地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3805:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする