大阪魂
内ねじ付き平行ピンm6(SUS303)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(25個)
1箱(500個)
1箱(50個)
呼び径
M13
M10
M12
M13
M5
M6
M8
長さ(mm)
35
20
25
30
35
40
45
50
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44767545
品番
M13×35
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
呼び径
M13
長さ(mm)
35
材質
SUS303
タイプ
内ねじ付き
種類
内ねじ付き平行ピンm6
寸法S(mm)
12
寸法C(mm)
1.5
寸法ds(mm)
M8/P1.25