大阪魂
平行ピン・A種・m6(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(10個)
1箱(15個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(500個)
1箱(50個)
1箱(5個)
呼び径
M1.5
M1
M1.2
M1.5
M1.6
M10
M12
M13
M16
M2
M2.5
M20
M25
M3
M30
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
5
5
5
10
12
14
15
16
20
4
6
8
100
110
120
130
140
150
160
18
180
200
22
24
25
26
28
30
32
35
36
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
全323種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44767861
品番
M1.5×5
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
呼び径
M1.5
長さ(mm)
5
材質
S45C
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m6
寸法d(mm)
1.5
寸法a(mm)
約0.2
表面処理
生地
寸法c(mm)
約0.3