EWB755 ENJOY スタンドギャザー八分袖ブラウス カーシーカシマ 44767934

EWB755 ENJOY スタンドギャザー八分袖ブラウス カーシーカシマ 44767934
EWB755 ENJOY スタンドギャザー八分袖ブラウス カーシーカシマ 44767934
EWB755 ENJOY スタンドギャザー八分袖ブラウス カーシーカシマ 44767934
EWB755 ENJOY スタンドギャザー八分袖ブラウス カーシーカシマ 44767934
EWB755 ENJOY スタンドギャザー八分袖ブラウス カーシーカシマ 44767934
EWB755 ENJOY スタンドギャザー八分袖ブラウス カーシーカシマ 44767934
EWB755 ENJOY スタンドギャザー八分袖ブラウス カーシーカシマ 44767934

ENJOY スタンドギャザー八分袖ブラウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビー
サイズ(号)5
内容量1枚注文コード44767934品番EWB755
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

着た瞬間、感動!卵殻膜から生まれたしっとりとした肌触りが心地よいサステイナブル素材でつくる上品フェミニンなスタンドギャザーブラウス。
体型をカバーしながら楽な着心地を叶える衿元や袖口のギャザーとゆったりとしたシルエット。
フェミニンな印象のスタンドカラーブラウス。

ネイビーサイズ(号)5胸囲(cm)91混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)36袖丈(cm)47機能湿度コントロール/防汚/制電/消臭テープ生地エッグベールブロード性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする