大阪魂
平行ピン・B種・h7(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(10個)
1箱(15個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(500個)
1箱(50個)
1箱(5個)
呼び径
M1.5
M1
M1.2
M1.5
M1.6
M10
M12
M13
M16
M2
M2.5
M20
M25
M3
M30
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
6
6
6
10
12
15
16
5
8
100
120
14
18
20
22
24
25
28
30
32
35
4
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
全222種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44772996
品番
M1.5×6
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
呼び径
M1.5
長さ(mm)
6
材質
S45C
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
寸法d(mm)
1.5
表面処理
生地
寸法c(mm)
約0.3