大阪魂
平行ピン・B種・h7(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(10個)
1箱(15個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(500個)
1箱(50個)
1箱(5個)
呼び径
M2.5
M1
M1.2
M1.5
M1.6
M10
M12
M13
M16
M2
M2.5
M20
M25
M3
M30
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
5
5
5
10
12
15
16
20
22
25
30
6
8
100
120
14
18
24
28
32
35
4
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
全222種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44773267
品番
M2.5×5
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
呼び径
M2.5
長さ(mm)
5
材質
S45C
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
寸法d(mm)
2.5
表面処理
生地
寸法c(mm)
約0.4