大阪魂
平行ピン・B種・h7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(10個)
1箱(15個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(500個)
1箱(50個)
呼び径
M3
M10
M12
M13
M16
M20
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
6
6
6
10
12
15
16
20
8
100
14
18
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
70
80
90
全105種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44775105
品番
M3×6
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
呼び径
M3
長さ(mm)
6
材質
S45C-Q(焼入れ)
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
寸法d(mm)
3
表面処理
生地
寸法c(mm)
約0.5