曜日別特売
M4×40 平行ピン・B種・h7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱) 大阪魂 44775272

平行ピン・B種・h7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
呼び径M4
長さ(mm)40
40
30
32
35
10
100
12
14
15
16
18
20
22
25
28
45
50
55
6
60
70
8
80
90
内容量1箱(100個)注文コード44775272品番M4×40
販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
呼び径M4長さ(mm)40材質S45C-Q(焼入れ)タイプB種種類平行ピンB種h7寸法d(mm)4表面処理生地寸法c(mm)約0.63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3338:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする