大阪魂
平行ピン・B種・h7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(10個)
1箱(15個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(500個)
1箱(50個)
呼び径
M5
M10
M12
M13
M16
M20
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
40
40
40
25
30
32
35
45
50
10
100
12
14
15
16
18
20
22
28
55
6
60
70
8
80
90
全105種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44775394
品番
M5×40
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
呼び径
M5
長さ(mm)
40
材質
S45C-Q(焼入れ)
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
寸法d(mm)
5
表面処理
生地
寸法c(mm)
約0.8