曜日別特売
M6×20 平行ピン・B種・h7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱) 大阪魂 44775482

平行ピン・B種・h7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)
呼び径M6
長さ(mm)20
20
14
15
16
18
25
30
35
45
50
60
10
100
12
22
28
32
40
55
6
70
8
80
90
内容量1箱(100個)注文コード44775482品番M6×20
販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
呼び径M6長さ(mm)20材質S45C-Q(焼入れ)タイプB種種類平行ピンB種h7寸法d(mm)6表面処理生地寸法c(mm)約1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3338:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする