大阪魂
平行ピン・B種・h7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(10個)
1箱(15個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(500個)
1箱(50個)
呼び径
M8
M10
M12
M13
M16
M20
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
20
20
20
14
15
16
18
25
30
32
35
40
45
50
10
100
12
22
28
55
6
60
70
8
80
90
全105種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44775595
品番
M8×20
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
呼び径
M8
長さ(mm)
20
材質
S45C-Q(焼入れ)
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
寸法d(mm)
8
表面処理
生地
寸法c(mm)
約1.6