姫野精工所
平行ピンA種(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(10個)
1箱(50個)
呼び径
M16
M16
M20
M4
M5
長さ(mm)
75
120
14
140
150
55
75
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44776173
品番
M16×75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
呼び径
M16
長さ(mm)
75
材質
S45C-Q(焼入れ)
タイプ
A種
種類
平行ピンA種
寸法d(mm)
16
寸法a(mm)
約2
表面処理
生地
寸法c(mm)
約3