大阪魂
平行ピンA種m6(SUS303)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(10個)
1箱(15個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(500個)
1箱(50個)
呼び径
M1.2
M1
M1.2
M1.5
M1.6
M10
M12
M13
M16
M2
M2.5
M20
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
4
4
4
10
12
5
6
8
100
120
14
15
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
35
38
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
全203種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44776252
品番
M1.2×4
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
呼び径
M1.2
長さ(mm)
4
材質
SUS303
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m6
寸法d(mm)
1.2
寸法a(mm)
約0.16
寸法c(mm)
約0.25