曜日別特売
M2×12 平行ピンA種m6(SUS303)(小箱) 大阪魂 44776471

平行ピンA種m6(SUS303)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)
呼び径M2
長さ(mm)12
12
14
15
16
20
10
100
120
18
22
24
25
26
28
30
32
35
38
4
40
45
5
50
55
6
60
65
70
75
8
80
90
内容量1箱(1000個)注文コード44776471品番M2×12
販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
呼び径M2長さ(mm)12材質SUS303タイプA種種類平行ピンA種m6寸法d(mm)2寸法a(mm)約0.25寸法c(mm)約0.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1989:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする