大阪魂
平行ピンA種m6(SUS303)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(10個)
1箱(15個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(500個)
1箱(50個)
呼び径
M2.5
M1
M1.2
M1.5
M1.6
M10
M12
M13
M16
M2
M2.5
M20
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
22
22
22
12
14
15
16
18
20
24
25
5
6
10
100
120
26
28
30
32
35
38
4
40
45
50
55
60
65
70
75
8
80
90
全203種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44776602
品番
M2.5×22
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
呼び径
M2.5
長さ(mm)
22
材質
SUS303
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m6
寸法d(mm)
2.5
寸法a(mm)
約0.3
寸法c(mm)
約0.4