姫野精工所
平行ピンB種(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(10個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(50個)
1箱(5個)
呼び径
M25
M13
M16
M20
M25
M5
M6
長さ(mm)
90
100
120
14
140
150
40
45
50
55
60
65
70
75
8
80
85
90
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
44778596
品番
M25×90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び径
M25
長さ(mm)
90
材質
S45C-Q(焼入れ)
タイプ
B種
種類
平行ピンB種
寸法d(mm)
25
表面処理
生地
寸法c(mm)
約4