曜日別特売
M1.2×6 平行ピンB種h7(SUS303)(小箱) 大阪魂 44778711

平行ピンB種h7(SUS303)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)
呼び径M1.2
長さ(mm)6
6
10
12
4
5
8
100
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
内容量1箱(1000個)注文コード44778711品番M1.2×6
販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
呼び径M1.2長さ(mm)6材質SUS303タイプB種種類平行ピンB種h7寸法d(mm)1.2寸法c(mm)約0.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2105:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする