大阪魂
平行ピンB種h7(SUS303)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(30個)
1箱(500個)
1箱(50個)
呼び径
M1.5
M1
M1.2
M1.5
M1.6
M10
M12
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
8
8
8
10
12
4
5
6
100
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
全119種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44778781
品番
M1.5×8
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
呼び径
M1.5
長さ(mm)
8
材質
SUS303
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
寸法d(mm)
1.5
寸法c(mm)
約0.3