大阪魂
平行ピンB種h7(SUS303)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(30個)
1箱(500個)
1箱(50個)
呼び径
M3
M1
M1.2
M1.5
M1.6
M10
M12
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
30
30
30
14
16
18
20
22
25
28
10
100
12
15
32
35
4
40
45
5
50
55
6
60
65
70
75
8
80
90
全119種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44779077
品番
M3×30
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
呼び径
M3
長さ(mm)
30
材質
SUS303
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
寸法d(mm)
3
寸法c(mm)
約0.5