大阪魂
平行ピンB種h7(SUS303)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(30個)
1箱(500個)
1箱(50個)
呼び径
M4
M1
M1.2
M1.5
M1.6
M10
M12
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
15
15
15
12
14
16
5
10
100
18
20
22
25
28
30
32
35
4
40
45
50
55
6
60
65
70
75
8
80
90
全119種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44779113
品番
M4×15
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
呼び径
M4
長さ(mm)
15
材質
SUS303
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
寸法d(mm)
4
寸法c(mm)
約0.63