曜日別特売
M2×18 平行ピン旧JISh7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱) 姫野精工所 44780136

平行ピン旧JISh7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)
呼び径M2
長さ(mm)18
18
10
12
14
15
16
20
22
25
28
30
4
5
6
8
100
110
120
130
140
150
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
内容量1箱(1000個)注文コード44780136品番M2×18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
呼び径M2長さ(mm)18材質S45C-Q(焼入れ)タイプ旧JIS種類平行ピン旧JISh7表面処理生地寸法c(mm)約0.4表面粗さ(S)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44780863
2019-08-16
用途: ドラムのペダル改造時に
製造業

ドラムのバスドラムのペダルのメンテナンスと改造に使いました。
リニアシャフトでは切断しないといい長さになりませんが、これなら幅70ミリでちょうどいいです。
h7交差ですから、べた当たりのブッシュでもローラーベアリングでも対応できますし、焼き入れされてますから摩滅の心配もないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2810:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする