曜日別特売
ESJ552 ENJOY Noir ジャケット カーシーカシマ 44781094

ESJ552 ENJOY Noir ジャケット カーシーカシマ 44781094
ESJ552 ENJOY Noir ジャケット カーシーカシマ 44781094
ESJ552 ENJOY Noir ジャケット カーシーカシマ 44781094
ESJ552 ENJOY Noir ジャケット カーシーカシマ 44781094
ESJ552 ENJOY Noir ジャケット カーシーカシマ 44781094
ESJ552 ENJOY Noir ジャケット カーシーカシマ 44781094
ESJ552 ENJOY Noir ジャケット カーシーカシマ 44781094
ESJ552 ENJOY Noir ジャケット カーシーカシマ 44781094
ESJ552 ENJOY Noir ジャケット カーシーカシマ 44781094

ENJOY Noir ジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード44781094品番ESJ552
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000

ラメツイードをエレガントに仕上げた、洗練のニットジャケット。
コサージュスカーフを美しく顔まわりに飾れる工夫付き。
エレガントで柔らかなフォルムのテーラードジャケットは、ワンボタンでスタイリッシュに
背裏/袖裏のない、涼しい仕様
動きやすさ抜群のARM360°
NEWスカーフループ搭載(実用新案登録番号第3186092号)※1WAY:ジャケット衿元のスカーフループにスカーフを通すだけ2WAY:コサージュミニスカーフ専用ホール使用ジャケット衿元のホールにスカーフループを差し込み

ライトグレー胸囲(cm)109混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)42袖丈(cm)49着丈(cm)55機能ニット素材/ストレッチ/吸汗/速乾/ラメ/ホームクリーニング/ARM360°/バストケア/マルチポケット/背裏なし/袖裏なし/スカーフループ生地ココ ニット ツイード
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする