姫野精工所
平行ピン旧JISm6(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(10個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(5個)
呼び径
M2.5
M10
M12
M13
M16
M2
M2.5
M20
M25
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
8
8
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
4
5
6
100
110
120
130
140
150
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
全221種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44782963
品番
M2.5×8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
呼び径
M2.5
長さ(mm)
8
材質
S45C
タイプ
旧JIS
種類
平行ピン旧JISm6
表面処理
生地
寸法c(mm)
約0.4
表面粗さ(S)
3.2