曜日別特売
M3×40 平行ピン旧JISm6(S45C/生地)(小箱) 姫野精工所 44783225

平行ピン旧JISm6(S45C/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)
呼び径M3
長さ(mm)40
40
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
35
5
6
100
110
120
130
140
150
4
45
50
55
60
65
70
75
8
80
85
90
内容量1箱(1000個)注文コード44783225品番M3×40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
呼び径M3長さ(mm)40材質S45Cタイプ旧JIS種類平行ピン旧JISm6表面処理生地寸法c(mm)約0.4表面粗さ(S)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4522:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする