姫野精工所
平行ピン旧JISm6(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(10個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(5個)
呼び径
M3
M10
M12
M13
M16
M2
M2.5
M20
M25
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
55
55
55
45
50
60
10
100
110
12
120
130
14
140
15
150
16
18
20
22
25
28
30
35
4
40
5
6
65
70
75
8
80
85
90
全221種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44783252
品番
M3×55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
呼び径
M3
長さ(mm)
55
材質
S45C
タイプ
旧JIS
種類
平行ピン旧JISm6
表面処理
生地
寸法c(mm)
約0.4
表面粗さ(S)
3.2