曜日別特売
NAJ031 ENJOY Noir ジャケット カーシーカシマ 44783718

NAJ031 ENJOY Noir ジャケット カーシーカシマ 44783718
NAJ031 ENJOY Noir ジャケット カーシーカシマ 44783718
NAJ031 ENJOY Noir ジャケット カーシーカシマ 44783718
NAJ031 ENJOY Noir ジャケット カーシーカシマ 44783718
NAJ031 ENJOY Noir ジャケット カーシーカシマ 44783718
NAJ031 ENJOY Noir ジャケット カーシーカシマ 44783718
NAJ031 ENJOY Noir ジャケット カーシーカシマ 44783718

ENJOY Noir ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
肩幅(cm)38
ネイビー
内容量1枚注文コード44783718品番NAJ031
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

「服」を原料にして製造した素材BRINGMaterialを使って、「服から服をつくる」試みをスタートしました。
デザイン、機能、そして未来へのビジョン。
ものづくりが環境に配慮したものへと変化するように、制服を選ぶ基準にも、変化が訪れる時代。
環境への配慮をかたちに。
「DoubleClothbyBRINGMaterial」。
着用済みユニフォームを原材料とした、「BRINGMaterial(TM)」をブレンドした循環型素材。
導電糸を入れることで、静電気を防止。
また、しなやかなクリンプ形状の特殊構造加工糸「LUXTRIMA」を使用し、抜群の2wayストレッチを実現したENJOYNoirオリジナル素材です。
あらゆる接客シーンにふさわしく。
生地に導電糸を織り込むことで静電気を防止。
接客時の「パチッ」を防ぎ、お客さまに不快感を与えません。
乾燥する季節も安心です。

ネイビー胸囲(cm)92混率(%)ポリエステル85/複合繊維(ポリエステル)/15肩幅(cm)38袖丈(cm)57着丈(cm)60機能サステイナブル/2wayストレッチ/静電気防止/ホームクリーニング/動きやすい袖(ARM360°プラス) /内ポケット/補強仕様胸ポケット/肩パットなし/裏なし/後ろベンツ/大容量ポケット生地ダブルクロス バイ ブリングマテリアル
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする