曜日別特売
M13×75 平行ピン旧JISm6(S45C/生地)(小箱) 姫野精工所 44784476

平行ピン旧JISm6(S45C/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(50個)
呼び径M13
長さ(mm)75
75
45
50
55
60
65
70
80
10
100
110
12
120
130
14
140
15
150
16
18
20
22
25
28
30
35
4
40
5
6
8
85
90
内容量1箱(50個)注文コード44784476品番M13×75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
呼び径M13長さ(mm)75材質S45Cタイプ旧JIS種類平行ピン旧JISm6表面処理生地寸法c(mm)約1.5表面粗さ(S)6.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4522:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする