曜日別特売
EAJ860 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44785994

EAJ860 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44785994
EAJ860 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44785994
EAJ860 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44785994
EAJ860 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44785994
EAJ860 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44785994
EAJ860 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44785994
EAJ860 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44785994
EAJ860 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44785994
EAJ860 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44785994

ENJOY ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
肩幅(cm)42
チャコールストライプ
内容量1枚注文コード44785994品番EAJ860
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

仕立て映えするニットだからほったらかしでも大丈夫!CANできる+DOする=なんでもできる!感動ニット。
Point1ほったらかしOK!Point2抜群の仕立て映え。
Point3水や汚れに強い。
Point4サトウキビ由来のストレッチ糸。
素材には上品な光沢感が魅力の仕立て映えする織物ライクなニット素材を使用。
通常より細い糸を使用し、高密度に編み上げることで、織物のような見え方を実現したニット素材。
また、上品な光沢感も魅力。
優れた防シワ性と形態安定性に加え、撥水・防汚加工で、快適性も追求しました。
さらに、サトウキビ由来の原料を使用したストレッチ糸「SOLOTEXECO-Hybrid」を使用することで、植物由来とリサイクルの点から環境にも配慮しています。

チャコールストライプ胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)42袖丈(cm)58着丈(cm)60機能静電気防止仕様/ハイストレッチ裏地/ニット/2wayストレッチ/速乾/撥水/防汚/防シワ/サステイナブル/イージーケア/ホームクリーニング/大容量ポケット/スカーフループ/補強布胸ポケット/抗ウイルス抗菌ポケット/Wネームループ/動きやすい袖(ARM360°プラス)/内ポケット/カードポケット/袖口折返し生地フリー モーション ニット
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする