※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケミス
六角ボルト(塩化ビニール)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(25個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
長さ(mm)
25
25
50
55
65
ねじピッチ(mm)
1.75
1.5
1.75
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44786025
品番
M12×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
材質
塩化ビニール
長さ(mm)
25
ねじピッチ(mm)
1.75
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目