M16×190 六角ボルトGE(FRP) 大阪魂 44787163

六角ボルトGE(FRP)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM16
長さ(mm)190
190
180
200
210
220
230
240
250
80
100
110
120
130
140
150
160
170
260
270
280
290
30
300
35
40
45
50
55
60
65
70
75
85
90
95
25
内容量1個注文コード44787163品番M16×190
販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
種別全ねじねじの呼びM16材質FRP長さ(mm)190ねじピッチ(mm)2頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3364:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする