曜日別特売
M20×150 六角ボルトGE(FRP)(小箱) 大阪魂 44787434

六角ボルトGE(FRP)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(8個)
ねじの呼びM20
長さ(mm)150
150
160
100
110
120
130
140
15
170
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
ねじピッチ(mm)2.5
内容量1箱(8個)注文コード44787434品番M20×150
販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
種別全ねじねじの呼びM20材質FRP長さ(mm)150ねじピッチ(mm)2.5頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2125:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする