曜日別特売
XLX830DEDCLE2 一体型LEDベースライト iDシリーズ 110形 天井直付型 Panasonic(パナソニック) 44789789

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一体型LEDベースライト iDシリーズ 110形 天井直付型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット電圧(V)200~242消費電力(W)81.7光源色昼光色注文コード44789789品番XLX830DEDCLE2
参考基準価格(税別)¥74,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

器具本体とライトバーのセット品です。

電圧(V)200~242消費電力(W)81.7適合【ガード】FK82533、1200ピッチ、1400ピッチのボルトセット内容【器具本体】NNLK82523、【ライトバー】NNL8300EDC LE2質量(kg)4.6仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)取付方式直付寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×2438×50色温度(K)6500光源色昼光色安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型エネルギー消費効率(Lm/W)157.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)12890グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
注意
※調光はできません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする