曜日別特売
XLX850AEVCLE9 一体型LEDベースライト iDシリーズ 110形 天井直付型 Panasonic(パナソニック) 44789843

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一体型LEDベースライト iDシリーズ 110形 天井直付型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット電圧(V)100~242消費電力(W)32.2光源色温白色注文コード44789843品番XLX850AEVCLE9
参考基準価格(税別)¥48,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

器具本体とライトバーのセット品です。

電圧(V)100~242消費電力(W)32.2適合【ガード】FK81534、1200ピッチ、1400ピッチのボルトセット内容【器具本体】NNLK81515、【ライトバー】NNL8500EVC LE9質量(kg)4.1仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)取付方式直付寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×2438×50色温度(K)3500光源色温白色安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型エネルギー消費効率(Lm/W)144.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4660グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
注意
※調光はできません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする