※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井埋込型
商品レビューを投稿する
色温度(K)
6500
5000
3500
4000
6500
消費電力(W)
32.2
32.2
81.7
62.5
51.7
光束(Lm)
4800
4850
4520
4870
4530
11900
12990
11940
11750
13040
12500
11710
12540
8870
9690
9320
8910
9730
9360
幅(mm)
250000
328000
240000
250000
210000
170000
全60種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
44790297
品番
XLX850TEDCLE9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥60,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
器具本体とライトバーのセット品です。
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
32.2
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵
適合
1200ピッチ、1400ピッチのボルト
セット内容
【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NNL8500EDC LE9
材質
【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
2457000
幅(mm)
250000
質量(kg)
6.4
取付方式
Cチャンネル回避型
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
安定器
出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型
エネルギー消費効率(Lm/W)
149
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
4800
演色指数(Ra)
83
埋込穴幅(mm)
220
埋込穴長(mm)
2440
埋込高(mm)
20
注意
※調光はできません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。