CONDOR(山崎産業)
吸水マット ダブルウェーブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
寸法(幅W×長さL)(mm)
1500×900
色
ストーングレー
注文コード
44790395
品番
F-205-15-SGR
参考基準価格(税別)
¥52,300
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色・長さ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
吸水性、除塵性優れ、なめらかなループタフトで上質感を演出。
材質
パイル/ポリプロピレン(PP)+ナイロン(モノフィラメント糸)、バッキング/ポリ塩化ビニル(PVC)
色
ストーングレー
質量(kg)
5.5
厚さ(mm)
4~9
寸法(幅W×長さL)(mm)
1500×900
ベース厚さ(mm)
2
パイル長(mm)
2~7
防炎性能試験番号
EO.070076
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。