曜日別特売
XLX800VEDCLE2 iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井埋込型 Panasonic(パナソニック) 44790918

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井埋込型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色温度(K)6500
消費電力(W)62.5
光束(Lm)9320
幅(mm)328000
内容量1セット注文コード44790918品番XLX800VEDCLE2
参考基準価格(税別)¥75,300販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

器具本体とライトバーのセット品です。

電圧(V)200~242消費電力(W)62.5仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵適合1200ピッチ、1400ピッチのボルトセット内容【器具本体】NNLK82730、【ライトバー】NNL8000EDC LE2材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466000幅(mm)328000質量(kg)8.1色温度(K)6500光源色昼光色安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型エネルギー消費効率(Lm/W)149.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)9320グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54
注意
※調光はできません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする