※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井埋込型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色温度(K)
5000
5000
3500
4000
6500
消費電力(W)
51.7
32.2
81.7
62.5
51.7
光束(Lm)
9690
4850
4520
4870
4530
11900
12990
11940
11750
13040
12500
11710
12540
8870
9690
9320
8910
9730
9360
幅(mm)
328000
328000
240000
250000
210000
170000
全60種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
44790936
品番
XLX800VHNCLE9
参考基準価格(税別)
¥84,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
器具本体とライトバーのセット品です。
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
51.7
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵
適合
1200ピッチ、1400ピッチのボルト
セット内容
【器具本体】NNLK82730、【ライトバー】NNL8000HNC LE9
材質
【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
2466000
幅(mm)
328000
質量(kg)
8.1
タイプ
省エネ
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
安定器
出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型
エネルギー消費効率(Lm/W)
187.4
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
9690
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴幅(mm)
300
埋込穴長(mm)
2445
埋込高(mm)
54
注意
※調光はできません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。