- コンドル ラバーカップ短柄 ケース付 CONDOR(山崎産業) 44790980

 

- コンドル ラバーカップ短柄 ケース付 CONDOR(山崎産業) 44790980
- コンドル ラバーカップ短柄 ケース付 CONDOR(山崎産業) 44790980
- コンドル ラバーカップ短柄 ケース付 CONDOR(山崎産業) 44790980
- コンドル ラバーカップ短柄 ケース付 CONDOR(山崎産業) 44790980
- コンドル ラバーカップ短柄 ケース付 CONDOR(山崎産業) 44790980
- コンドル ラバーカップ短柄 ケース付 CONDOR(山崎産業) 44790980
- コンドル ラバーカップ短柄 ケース付 CONDOR(山崎産業) 44790980
- コンドル ラバーカップ短柄 ケース付 CONDOR(山崎産業) 44790980
- コンドル ラバーカップ短柄 ケース付 CONDOR(山崎産業) 44790980

コンドル ラバーカップ短柄 ケース付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード44790980品番-
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

コンパクトなトイレ用つまりとり。
キレイにかわいく収納。
出し入れ簡単コンパクト収納。
カップが浮いているので乾きが良く衛生的。
洋式・和式兼用。小便器・床排水口に
ケース付きで床清潔

用途洋式・和式兼用。小便器・床排水口に材質グリップ:ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、ケース:ポリプロピレン(抗菌加工)、カップ:合成ゴム質量(g)520シリーズコンドル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×161×510
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする