CONDOR(山崎産業)
Satto(サット) ブルーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44791068
品番
-
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
プロ仕様のしなやか馬毛入りで、みじんホコリもしっかり掃き取る。
ハンディーで使えば階段や下駄箱の中もラクラクお掃除。
別売:SATTO アルミハンドルを使うと立ったままラクにお掃除できます。
用途
玄関・ベランダの掃き掃除に
材質
本体:ポリプロピレン、毛:ポリプロピレン・ポリエステル・馬毛
長さ(mm)
230
質量(g)
95
シリーズ
Satto(サット)
幅(cm)
240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×22×230
繰り返し・詰め替え
対応