曜日別特売
- ヴィンクス22 Aキャップ ブラケットスルーダブルセット TOSO 44791618

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ヴィンクス22 Aキャップ ブラケットスルーダブルセット TOSO 44791618
- ヴィンクス22 Aキャップ ブラケットスルーダブルセット TOSO 44791618

ヴィンクス22 Aキャップ ブラケットスルーダブルセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(m)1.2
ウォールナット&ラテホワイト
内容量1組注文コード44791618品番-
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ヴィンテージミックスで作る自由な空間。
建材になじむ木目カラーに、黒と白のアイアンを合わせ、ブルックリンテイストからラスティックな空間まで演出します。

長さ(m)1.2ウォールナット&ラテホワイトセット内容ポール1.2m、キャップ2個、スルーリングランナー10個、エンドリングランナー1組、Nダブルブラケット2個、ネクスティレール1.1m、ネクスティキャップストップ2個、ネクスティランナー9個、ネクスティサイドマグネットランナー1個、取り付けねじ材質オレフィン系樹脂皮膜フィルムラッピング鋼管
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ネクスティレール、ネクスティ部品は、ヴィンクス22の部品カラーがブラックの場合はブラック、ラテホワイトの場合はプレーンホワイトになります。
※取り付けネジは、装飾レールのブラケット用にナベΦ3.5×35、機能性レールブラケット用にナベΦ3.5×25が付属しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする