曜日別特売
- ヴィンクス22 Aキャップ ブラケットスルーダブルセット TOSO 44791636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ヴィンクス22 Aキャップ ブラケットスルーダブルセット TOSO 44791636
- ヴィンクス22 Aキャップ ブラケットスルーダブルセット TOSO 44791636

ヴィンクス22 Aキャップ ブラケットスルーダブルセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
長さ(m)3.1
ウォールナット&ラテホワイト
内容量1組注文コード44791636品番-
参考基準価格(税別)¥44,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ヴィンテージミックスで作る自由な空間。
建材になじむ木目カラーに、黒と白のアイアンを合わせ、ブルックリンテイストからラスティックな空間まで演出します。

長さ(m)3.1ウォールナット&ラテホワイトセット内容ポール1.55m2本、キャップ2個、スルーリングランナー30個、エンドリングランナー1組、Nダブルブラケット3個、ネクスティシングルブラケット2個、ネクスティレール1.5m2本、ネクスティキャップストップ2個、ネクスティランナー28個、ネクスティマグネットランナー1組、取り付けねじ、ヴィンクス22用ジョイント1個、ヴィンクス22用ジョイントシール1枚、ネクスティ用ジョイント1個、ネクスティ用ジョイントカバー1個材質オレフィン系樹脂皮膜フィルムラッピング鋼管
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ネクスティレール、ネクスティ部品は、ヴィンクス22の部品カラーがブラックの場合はブラック、ラテホワイトの場合はプレーンホワイトになります。
※取り付けネジは、装飾レールのブラケット用にナベΦ3.5×35、機能性レールブラケット用にナベΦ3.5×25が付属しています。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする