F4131W 着脱式コンタクト(測定子) Metrol(メトロール) 44791680

製品単体画像

F4131W 着脱式コンタクト(測定子) Metrol(メトロール) 44791680
F4131W 着脱式コンタクト(測定子) Metrol(メトロール) 44791680
F4131W 着脱式コンタクト(測定子) Metrol(メトロール) 44791680
F4131W 着脱式コンタクト(測定子) Metrol(メトロール) 44791680

着脱式コンタクト(測定子)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個タイプ固定式コンタクト注文コード44791680品番F4131W
参考基準価格(税別)¥1,208販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

F4131WはΦ3平面の測定子です。超硬合金製。
F4130WはΦ2の球面の測定子です。超硬合金製。
F4129WはΦ1.5のニードルタイプの測定子で、超硬合金製。先端形状はSΦ1。穴の検出等に最適です。
F4150WはΦ3球面の測定子です。超硬合金製。
F4129AWはΦ1.5のニードルタイプの測定子です。超硬合金製。調整式です。
穴の検出等に最適です。
F4132WはΦ5平面の測定子です。
F4161WはΦ1.5のニードルタイプの測定子です。先端形状は平面になっています。穴の検出等に最適です。

用途
P10DHA-T、P10DHA-TL、P10DHB-T、P10DHB-TL、P10DHLTB-T、P10DHLTB-TL、P10SHA-T、P10SHA-TL、P10SHB-T、P10SHB-TLに使用可能。高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ] 着脱式コンタクト用の専用測定子です。測定子をスイッチ先端に取り付けてご使用ください。
タイプ固定式コンタクトケーブル長(m)3ケーブル耐油性2芯Φ5引張強度(N)30材質(コンタクト)超硬合金曲半径R7コンタクト形状Φ3平面RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受けケーブルタイプキャブタイヤ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする