※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1組長さ(m)1.2セット内容ポール1.2m、キャップ2個、スルーリングランナー10個、エンドリングランナー1組、Nダブルブラケット2個、ネクスティレール1.1m、ネクスティキャップストップ2個、ネクスティランナー9個、ネクスティサイドマグネットランナー1個、取り付けねじ色ウォールナット&ラテホワイト注文コード44791855品番-
参考基準価格(税別)¥21,900販売価格(税込)¥20,878販売価格(税別)
ヴィンテージミックスで作る自由な空間。
建材になじむ木目カラーに、黒と白のアイアンを合わせ、ブルックリンテイストからラスティックな空間まで演出します。