用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。
マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数
M5またはΦ5、最短17mmというコンパクトなサイズ
1μm/3μmから選べる動作点の繰返し精度(レンジ)
小型ながらも機械的・電気的に300万回の耐久性を誇る
限られたスペースでも「精密位置決め」「原点出し」が可能
付属品ナット2個仕様当て方:直進●動作までの動き:約0.3mmストローク(mm)1.5(全体の動き)全長(mm)21.5タイプ外形:ネジ径ねじピッチM5×0.5使用温度範囲(℃)0~80(結露なきこと)接点構成接点形、1信号型ケーブル長(m)0.5外形(mm)M5×0.5材質(ケース)SUS303寿命接点精度:300万回ケーブルバラ線2本、耐油性Φ0.54繰返し精度(μm)3引張強度(N)15LEDLED付き振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向)材質(コンタクト)SUS HRC45曲半径R-接触力0.5N外径(mm)5コンタクト形状軸 Φ1.5 端面SR2RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受け動作形態A:NOロッド先端形状プランジャ式IP等級IP40ケーブル形状ストレートケーブルタイプバラ線応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。