TOSO
シエロライン 12.5 シングル天井付 スクエアセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
長さ(m)
2
2
3
色
ブラック
ホワイト
ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
44792318
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,340
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
大開口を邪魔しないノイズレスデザイン。
無駄を削ぎ落とした美しさ。
フラット&コンパクトな存在感を抑えたフォルム。
シンメトリーで、表裏のないデザイン。
窓にも間仕切りにも使えます。
取り付けセット品。
長さ(m)
2
セット内容
レール2m、ランナー18個、マグネットランナー1組、キャップ2個、ストップ2個、カーテンストッパー2個、取り付けねじ
色
ブラック
深さ(mm)
12.5
材質
アルミニウム合金押出形材(アルマイト仕上)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※取り付けネジはナベΦ3.5×35(ホワイト・ブラック)が付属しています。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません