LC7700K レザークラフト電動ミシン ジャノメ (蛇の目) 44792949

LC7700K レザークラフト電動ミシン ジャノメ (蛇の目) 44792949
LC7700K レザークラフト電動ミシン ジャノメ (蛇の目) 44792949
LC7700K レザークラフト電動ミシン ジャノメ (蛇の目) 44792949
LC7700K レザークラフト電動ミシン ジャノメ (蛇の目) 44792949
LC7700K レザークラフト電動ミシン ジャノメ (蛇の目) 44792949

レザークラフト電動ミシン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード44792949品番LC7700K
参考基準価格(税別)¥45,800販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

厚い生地もきれいに縫いたい、そんなご要望におこたえします。
厚物縫いで素材がバタつかない強力な無段階押さえ圧力調節。ボタンを一番下までおろすと、最大圧になります。
糸調子ダイヤルに普通・中厚・厚地と表示されているので、使う素材の厚さに応じて、選ぶ糸調子がひと目で分かります。
耐久性にすぐれ、糸締まりもよい垂直半回転釜です。素材の裏も表もキレイな縫い目に仕上がります。#20までの太い糸に対応。
頑丈なアルミダイキャストボディ。
両手が自由に使えるフットコントローラー式。
LED手元ライト搭載。
皮革を縫うときに必要なレザー押さえ、レザー針が付属します。

用途家庭用ミシン、レザークラフト、厚物縫い付属品基本押え(本体に装着)・サテン押え・レザー押え・ボタンホール押え・ボビン・フェルト・シームリッパー・ドライバー大小・針(HA×1)・レザー針(HA×1LL)・糸通し器・油さし・説明DVD・取扱説明書・フットコントローラー・ハードケース材質アルミダイキャスト、ABS樹脂他形状垂直半回転釜質量(kg)7.6電源(V)100消費電力(W)55機能押さえ圧調節、太糸対応、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール、縫い目の粗さ、振り幅調節可能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×156×315操作方法フットコントローラーのみスピード調節フットコントローラー踏み込み量で模様3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする