用途電池セルのOCV測定、内部抵抗測定、外装電位測定に付属品電源コード×1, 取扱説明書×1, 使用上の注意×1, USBドライバCD×1質量(kg)6電源AC 100 V~AC 240 V / 30 VA (50/60 Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×132×420機能チャネル切り替え, 結線方式, スキャン機能, 通信コマンド転送, チャネルディレイ, シールド切り替え最大入力電圧DC 60 V (DC 60 Vを超える電池パックは接続不可), AC 30 Vrms, 42.4 Vpeak, 対地間最大定格電圧: DC 60 VRoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数2台(2線式 1台 + 4線式 1台,または2線式 1台 + 4端子対 1台)適合モジュールマルチプレクサモジュールSW9001 (2線式/4線式), マルチプレクサモジュールSW9002 (4端子対)スロット数(個)12校正証明書付き通信インターフェースLAN, USB, RS-232C (ホスト用,測定器用)