用途SW1001、SW1002用付属品取扱説明書×1仕様最大許容電圧:DC 60 V, AC 30 Vrms, 42.4 Vpeak/最大許容電流:DC 1 A, AC 1 Arms/最大許容電力:30 W (抵抗負荷)/対地間最大定格電圧:DC 60 V質量(g)210寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.5×110×257接点方式アーマチュアリレー結線方式2線式または4線式RoHS指令(10物質対応)対応チャネル数22チャネル (2線式)/ 11チャネル (4線式)切替時間11ms(測定時間含まず)校正証明書付き