大阪魂
六角ボルトVE(FRP(ガラスビニールエステル))(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
1箱(100個)
1箱(10個)
1箱(14個)
1箱(20個)
1箱(30個)
1箱(50個)
1箱(8個)
ねじの呼び
M8
M10
M12
M16
M20
M6
M8
長さ(mm)
85
85
85
100
90
95
110
120
130
140
15
150
160
170
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
ねじピッチ(mm)
1.25
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全127種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
44794041
品番
M8×85
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
FRP(ガラスビニールエステル)
長さ(mm)
85
ねじピッチ(mm)
1.25
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目